入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | グレー |
高さ | 0.94 " |
長さ | 0.31 " |
最大電圧 | 300 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 1 #16 と 1 #18 と 1 #20 |
最大ワイヤーサイズ | 14 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 2#22 |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
幅(Width) | 0.34 " |
ワイヤータイプ | 銅 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 最大電圧 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UYH6 | 青 | 0.59 " | 0.88 " | 600 | 6 AWG | 14 AWG | - | 25 | ¥2,014 | ||
5UYH7 | オレンジ | 0.69 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 300 | ¥8,164 | ||
5UYH8 | イエロー | 0.86 " | 0.44 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 175 | ¥6,940 | ||
5UYH9 | レッド | 0.94 " | 0.5 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 150 | ¥4,817 | ||
5UYJ1 | レッド | 0.86 " | 0.63 " | 600 | 8 AWG | 18 AWG | 0.91 " | 300 | ¥7,571 | ||
5UYJ3 | 青 | 1.04 " | 0.5 " | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.39 " | 100 | ¥2,435 | ||
5UYJ4 | オレンジ | 1.01 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 100 | ¥2,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。