POWER FIRST 52NY23 100 フィート ロック延長コード、最大アンペア 15.0、コンセント数 1、黄色
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
アイテム価格 | ロック式延長コード |
アンプ | 15.0 |
色 | 黄色と黒のストライプ |
コンダクター | 12/3 |
コード長 | 100ft。 |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
ジャケットカラー | 黄色と黒のストライプ |
ジャケット素材 | PVC |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
公称外径 | 0.425 " |
アウトレットの数 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 0度から167度F |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 1875 |
船の重量(kg) | 5.37 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。