入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロック式延長コード |
アンプ | 13.0 |
色 | オレンジ |
コンダクター | 16/3 |
コード長 | 50ft。 |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
ジャケットカラー | オレンジ |
ジャケット素材 | PVC |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
公称外径 | 0.318 " |
アウトレットの数 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 0度から167度F |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 1625 |
船の重量(kg) | 1.49 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。