入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クローズドエンドコネクタ |
バレル内側径 | 0.091 " |
色 | ナチュラル |
カラーコード | クリア |
接続タイプ | ひだ |
絶縁タイプ | ナイロン |
長さ | 0.59 " |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 300V |
最大ワイヤーの組み合わせ | (1)18 AWGと(3)22 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | (2)22 AWG |
全体の長さ(Overall Length) | 0.59 " |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FRJ3 | 0.157 " | 0.7 " | 0.7 " | 22〜14 AWG | 50 | ¥1,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。