入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイアソートメントキット |
色 | アソートカラー |
設計 | シングル爪 |
長さ | 3.9インチおよび7.9インチ |
材料 | ナイロン66 |
最大バンドル径 | 0.87インチおよび1.97インチ |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 18ポンドと50ポンド |
ツールコード | A / B |
ULタイプ | 21 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。