入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイアソートメントキット |
色 | ナチュラル |
設計 | シングル爪 |
長さ | 3.9 "、7.9"、11.8 " |
材料 | ナイロン66 |
最大バンドル径 | 0.87 "、1.97"、3.27 " |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 18ポンドと50ポンド |
ツールコード | A / B |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.10インチおよび0.19インチ |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。