入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア押しボタンスイッチ |
AC接点定格 | 6A @ 125V、3A @ 250V |
お問合せフォーム | SPST |
取付穴 | 直径1/2 " |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | 華氏149度まで |
幹径およびスレッドサイズ | 10.3mm x 15/32-32UNS-2A |
茎の長さ | 27 mm |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | AC接点定格 | 動作温度 範囲 | 幹径およびスレッドサイズ | 茎の長さ | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VLP7 | 16A @ 125V、10A @ 250V | 華氏167度まで | M12X1 | 0.5 " | オフ/モーメンタリオン | ¥2,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。