入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリングアイドラースプロケット |
ANSIチェーンサイズ | 50 |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 5 / 8 " |
ボアを通る長さ | 23 / 32 " |
潤滑 | なし |
材料 | 鋼 |
歯数 | 15 |
外径 | 3-5 / 16」 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
モデル | ANSIチェーンサイズ | ボア径 | ボアを通る長さ | 歯数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB40A17X5 / 8 | 40 | 5 / 8 " | 23 / 32 " | 17 | 2-31 / 32」 | ¥11,052 | |
HB60A13X5 / 8 | 60 | 5 / 8 " | 23 / 32 " | 13 | 3-1 / 2」 | ¥14,401 | |
HB80A12X3 / 4 | 80 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 12 | 4-1 / 3」 | ¥19,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。