PORTER CABLE PCFP12656 フィニッシュおよびブラッドネイラーコンプレッサーキット
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
アイテム価格 | ポータブル空気圧縮機/釘打機コンボキット |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 1,000時間 |
dBA @ 3フィート | 78.0 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 2.6 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 1.9 |
全負荷アンペア | 10 |
HP | 0.8 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
モーターRPM | 12,000 |
モータータイプ | ユニバーサル |
全体の高さ | 20 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.125 " |
全幅 | 20.25 " |
タンクサイズ | 6ガロン。 |
タンクタイプ | パンケーキ |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 20.02 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCFP12236 | 19 1 / 16 " | 21.375 " | 18 1 / 16 " | ¥61,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。