Porter Cable電動工具販売代理店 | Raptor Supplies 日本

PORTER CABLE

100年以上の経験を持つポーターケーブルは、建設および自動車産業の金属加工および木工用途に使用される高品質の動力工具の大手メーカーです。 続きを読む

フィルタ

パワーツール

空気力学

ファスナー

研磨剤

配管

照明

クリーニング

HVACと冷凍

ハンドツール

パワーツール フィルタ

仕上げツール全ラインナップを見る

  • アングルグラインダー
  • コード付き振動工具

    広葉樹、プラスチック、乾式壁のワークピースの切断、削り取り、サンディング、研削に適しています。 制御された正確な切断のための内蔵切断および深さガイドと、ダウンタイムを削減するための工具不要のブレード交換機能を備えています。

  • 電気ポリッシャーとバッファー

    海洋および自動車用途の広い表面を洗浄するために、渦巻きのない研磨作用を備えて設計されたランダム軌道ポリッシャー/サンダー。 多段階バフ研磨作業用の可変速度設定と摩擦を最小限に抑えるボールベアリングが特徴です

  • 電気サンダー

    人気のポーターケーブル乾式壁サンダー7800のほか、木材および床仕上げ用のサンダーモデル380、382、7345が含まれています。 低振動設計と防塵スイッチを備えています

  • 目地棒

    4インチのブレードと正確な高さの読み取りを提供するピボットポイントを備えたフェンスシステムで構成されるプレートジョイナーキット。 さまざまな種類の木材に適用できる7つの切断設定と、最大無負荷速度10000rpmの強力なXNUMXアンペアモーターを備えています。

  • 振動工具アクセサリ

    ポーター ケーブルの部品と付属品 (スクレーパー ブレード、サンドペーパー、サンディング パッド、バイメタル プランジ カット ブレードなど) が含まれており、木材、PVC、乾式壁、または金属製のワークピースをスムーズに操作できます。

  • プレートジョイナーアクセサリー

    1000 つの木材を接合するために使用される、高度に乾燥させて圧縮した木製ビスケットジョイナーが含まれています。 さまざまなサイズがあり、XNUMX 個入りのパックで提供されます

  • サンダーポリッシャーアクセサリー

    フォーム、ゴム、スポンジ、またはラムウールで作られた研磨パッドとバッキングパッド。 さまざまな表面を研磨するためのさまざまなサンダーに適合するように設計されています。

パワーソーとアクセサリー全ラインナップを見る

  • チョップソーとカットオフマシン

    垂直 D 字型ハンドルと 45 度調整可能なフェンスを備えたコード付きチョップソーで、鉄筋、支柱、パイプ、導管、棒材を正確な角度で切断します。 最大切断能力は 4.75 インチで、無負荷速度は最大 3800 rpm です。

  • ジグソー

    7 ポジションの速度ダイヤルを備えた電動ジグソーで、複数の速度設定が可能で、さまざまな素材に対して最適な切断結果が得られます。 高速切断用途向けの 6 アンペアモーターと、素早く簡単に交換できるキーレスブレードを備えています。

  • レシプロソーブレード
  • レシプロソー

ルータ全ラインナップを見る

  • ラミネートトリマ

    材料の切断とトリミング、エッジの丸み付け、溝やダドのルーティング、面取りに適した単速/可変速トリマー。 正確なビット高さ調整のためのマイクロセットカラーと最大限の視認性を提供する LED ライトを備えています。

  • ルーターアクセサリー
  • ルータービット

    ルータービットをルーターに保持し、ヒンジの角を直角にするために使用されるルーターコレットとルーターコーナーチゼルが含まれています。 1/2 インチシャンクルータービットで使用するように設計されています。

コードレスツール全ラインナップを見る

  • コードレス丸鋸

    床補修用途での木製、金属、合成ワークピースの切断に最適です。 柔らかい面と硬い面の両方を扱うための超硬刃ブレードと、現場での疲労を軽減する軽量構造が特徴です

  • コードレス振動工具

    建設および現場修理サービスで、広葉樹、プラスチック表面、乾式壁を削り、切断し、研磨し、研磨するために設計されています。 現場での持ち運びに便利なバッテリー駆動のコードレス構造と、暗い場所でもユーザーの利便性を高めるLEDワークライトを備えています

ヒートガンとアクセサリー全ラインナップを見る

  • ヒートガン

    19 CFM の熱風を放出する電動ヒートガンで、収縮チューブ、プラスチックの曲げ、部品の加熱または乾燥、塗装の剥離、凍結したパイプの解凍に使用します。 さらなる快適さとコントロールを実現するピストルグリップデザインを採用

パワードリル全ラインナップを見る

  • 電気ドリル

    ピストルグリップドリルは、木材、金属、プラスチックの表面に穴を開けるために設計されています。 多段階の穴あけ要件に対応する可変速トリガーと、過酷な使用に耐える鋳造金属ハウジングが特徴です。 0 ~ 2500 rpm のバリエーションを用意

ポーターケーブルについて

ブランドのカタログには、エアネイラー、ポリッシャー、アングルグラインダー、ベルトサンダー、電気ドリル、ヒートガン、コードレス振動工具が含まれています。 ポーターケーブル 電気ドリル 6 / 8Aモーターを搭載し、可変速トリガーを備えています。 それらはより良い制御を提供するために柔らかいグリップハンドルを持っており、金属や木材の製造に理想的です。 ブランドの ポリッシャー は軽量でコンパクトな研磨/研磨ツールで、4.5Aモーターを搭載し、高い過負荷保護と2500〜6800rpmの回転速度を備えています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Porter CableのMPNは、同等のFerviモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫がないか廃止されている競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のポーターケーブル動力工具が利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。

発送

ポーターの動力工具は、動作するために120VACの電圧を必要とします。 これらの動力工具、ドリル、グラインダー、および空気圧縮機は、サイズが小さい場合も大きい場合もあります。 したがって、一部の製品は出荷中に損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。

主な商号

スピードブロック1/4シート仕上げサンダー

人間工学に基づいた握りやすいアウターハウジングで、疲れにくく長時間使用できます。 ゴム製の支柱がユーザーの手を振動から隔離し、完全なサンディングアクションと作業効率を可能にし、スムーズな結果をもたらします...続きを見る 

オムニジグジョイナリーシステム

ハンドカットテール用の可変間隔テンプレートを備えた24インチの容量。 マルチビットの高さのアタッチメントで、さまざまな厚さの木材を処理できます。 特許出願中のルータービット深度停止により、簡単に&...続きを見る 

ポーターケーブルの競争優位

卓上タイルのこぎり

コード付きまたはコードレスのタイルのこぎりは、DIYや専門家に最適です。 スライディングカートを備えており、すべてのカットで安定性と正確性を提供し、ある場所から別の場所に簡単に移動できます。 17インチのオンテーブルカット容量を提供し、シャワータイルとバックスプラッシュの設置に最適です。 作業エリアを清潔に保つための優れた水分封じ込め。 持ち運びや保管が簡単な独自の持ち運び用ハンドルが付属しています。

よくある質問

ポーターケーブル製品を製造しているのはどの会社ですか?

スタンリー・ブラック・アンド・デッカーはポーターケーブルを所有しています。 同社はテネシー州ジャクソンに本社を置き、1906 年に設立されました。