PORTER CABLE PCE700 チョップソー格納式金属直径 14 インチ
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
アイテム価格 | チョップソー |
アンプ | 15 |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 14 " |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切削能力 | 4.75 " |
ガードタイプ | リトラクタブル |
ハンドルタイプ | 垂直D |
HP | 4 |
材料 | 金属 |
無負荷RPM | 3800 |
工具重量 | 32.2ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 36.07 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。