入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電式懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーパックの交換 | いいえ |
バッテリーサイズ | 20V |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ボディカラー | ブラック/グレー |
ボディ材質 | プラスチック |
充電時間 | 0.66時間 |
直径 | 3.125 " |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5 5 / 16 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 120 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 120 |
バッテリーの数 | 1 |
交換ランプ | いいえ |
安全性評価 | 指定なし |
スイッチタイプ | スライディングスイッチ |
電圧 | 20.0 |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 13.48 |
船幅(cm) | 7.9 |
HSコード | 8513100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。