入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガン |
風量 | CFM 19 |
アンペアAC | 11.7 |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | スライド、温度ダイヤル |
温度設定 | 変数 |
温度範囲 | 120度から1150度F |
電圧 | 120 |
出力 | 1500 |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。