入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランダムオービットポリッシャー/サンダー |
アンプ | 4.5 |
アンペア@ 120V | 4.5 |
ベアリング | ボールとローラー |
コード | 7フィート2コンダクター |
ハンドルデザイン | |
無負荷RPM | 2500〜6800 |
パッドサイズ | 6" |
サイズ | 6 |
スピードタイプ | 電子可変速度 |
スピンドルねじサイズ | 5 / 16-24インチ |
スイッチタイプ | スライド |
工具長 | 11.5 " |
工具重量 | 5.8ポンド |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8467290010 |
原産国 | MX |
A.
A. 2500 ~ 6800 OPM。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。