定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POP SD52BS201 ブラインド リベット、直径 5/32 インチ、長さ 0.275 インチ、500 個 | AD3HYX 3ZKJ2

POP SD52BS201 ブラインド リベット、直径 5/32 インチ、長さ 0.275 インチ、500 個入り

在庫あり
アイテム:AD3HYX モデル:SD52BS201相互参照:3ZKJ2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,859 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブラインドリベット
ボディ材質
ドリルサイズ#20
グリップ範囲0.063〜0.125インチ
頭径0.312 "
頭の高さ0.043 "
ヘッドスタイルドーム
ヘッド形式ドーム型
穴のサイズ0.160〜0.164インチ
マンドレル素材
リベット径5 / 32 "
リベットの長さ0.275 "
リベット素材C1006-C1010鋼
リベットタイプOpen
単一せん断強度(ポンド)410
抗張力570ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 1.16
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)11.18
HSコード8308206000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POP SD52BS201 ブラインド リベット、直径 5/32 インチ、長さ 0.275 インチ、500 個入り
¥4,859 /パック