アイテム価格 | コードレスリベットツールキット |
バッテリーが含まれています | バッテリーが含まれています |
高さ | 9.375 " |
長さ | 12.875 " |
引っ張り力 | 2000ポンド |
ストローク長 | 0.980 " |
工具重量 | 3.8ポンド |
船の重量(kg) | 3.8 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。