KERN AND SOHN FFN-M シリーズ ベンチ スケール
形式 | モデル | 校正値 | 直線性 | 最大。 周囲湿度 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFN 1K-4NM | 0.0005Kg | ±0.0005kg | 95% | 0.01Kg | ¥66,207 | |
B | FFN 3K1IPM | 0.001Kg | ±0.001kg | 80% | 0.02Kg | ¥66,207 | |
C | FFN 6K2IPM | 0.002Kg | ±0.002kg | 95% | 0.04Kg | ¥66,207 | |
D | FFN 15K5IPM | 0.005Kg | ±0.005kg | 95% | 0.1Kg | ¥66,207 | |
E | FFN 25K10IPM | 0.01Kg | ±0.01kg | 95% | 0.2Kg | ¥66,207 |
FFN-Mシリーズ台はかり
Kern & Sohn FFN-M シリーズ ベンチ スケールは、プラットフォームまたは計量面に置かれた物体の重量または質量を測定するために使用される計量装置です。 これらは、食品、製薬、化学産業だけでなく、正確かつ正確な重量測定が必要とされる研究室や倉庫でも有益です。 これらはステンレス鋼構造と IP65 等級を備えており、塵、油、その他の非腐食性物質から完全に保護されています。 持ち運びが簡単なように、底部に長めのグリップが付いています。 これらのユニットと組み合わせることができます 風袋 バラ物の計量に。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムアラーム
- カートのリサイクル
- ウォールキャビネット
- 精密モーションコントロールプーリー
- TIG溶接棒
- ブラシローラーとトレイ
- 磁石と磁気ストリップ
- ドラム
- 照明制御および制御システム
- 安全警報と警告
- BUSSMANN コンデンサヒューズ600VAC
- BRADY パイプマーカー、淡水
- AME INTERNATIONAL タイヤひも
- PASS AND SEYMOUR ラディアントシリーズフェイスカバー
- EATON FDBシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- KERN AND SOHN BFS-ACC シリーズ ベースプレート
- BULLDOG ルネットリング
- THOMAS & BETTS ダイの取り付け
- HUMBOLDT ゴム槌
- WEG Teao 三相フットマウント、冷却塔モーター