入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレーションチューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 1" |
長さ | 20ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 100 |
外径 | 1.312 " |
温度。 範囲 | 34〜100度F |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 0.15 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV1220 | 1 / 2 " | ビニール | 30 | 0.66 " | 32〜100度F | 0.08 " | ¥3,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。