入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレーションチューブ |
色 | ブラック |
硬度 | 68 |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 20ft。 |
材料 | ビニール |
マックス。 圧力 | 30 |
外径 | 0.66 " |
温度。 範囲 | 32〜100度F |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 0.08 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC120 | 1" | PVC | 100 | 1.312 " | 34〜100度F | 0.15 " | ¥7,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。