入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 噴水ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | UL |
コード長 | 16ft。 |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 0.12 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 140 |
高さ | 2" |
住宅資材 | ABS |
HP | 1/64 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ABS |
長さ | 3.5 " |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大頭 | 4.1のフィート |
アウトレット | 5 / 8 " |
過負荷保護 | 有り |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.03 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 13.72 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。