POLYSCIENCE SD07H170-L11B スタンド デジタル 7l ヒーテッド 170c
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水循環浴 |
正確さ | +/- 0.04度C |
容量 | 7L |
チャンバーの高さ | 5" |
チャンバーの長さ | 6-3 / 16」 |
チャンバー幅 | 5-19 / 32」 |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 11 bpm |
速度 | 2速ポンプ |
温度コントロール | 標準デジタル |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から170度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | アイテム価格 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD07R-20-L11B | 7L | 加熱および冷蔵循環浴 | -20度から170度 | ¥993,106 | ||
SD15R-30-L11B | 15L | 加熱および冷蔵循環浴 | -30度から170度 | ¥1,210,676 | ||
SD20R-30-L11B | 20L | 加熱および冷蔵循環浴 | -30度から170度 | ¥1,284,530 | ||
SD28R-30-L11B | 28L | 加熱および冷蔵循環浴 | -30度から170度 | ¥1,386,987 | ||
SD15H170-L11B | 15L | 温水循環浴 | 周囲温度+10度から170度 | ¥759,761 | ||
SD20H170-L11B | 20L | 温水循環浴 | 周囲温度+10度から170度 | ¥812,283 | ||
SD28H170-L11B | 28L | 温水循環浴 | 周囲温度+10度から170度 | ¥859,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。