POLYSCIENCE SD20R-30-L11B スタンドデジタル 20L 冷蔵・暖房 30~170c
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱および冷蔵循環浴 |
正確さ | +/- 0.04度C |
容量 | 20L |
チャンバーの高さ | 5-1 / 2」 |
チャンバーの長さ | 9-27 / 32」 |
チャンバー幅 | 12-7 / 16」 |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | LCDタッチパッド3.75 " |
注ぐ速さ | 11 bpm |
速度 | 2速ポンプ |
温度コントロール | 標準デジタル |
温度。 範囲 | -30度から170度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | アイテム価格 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD07R-20-L11B | 7L | 加熱および冷蔵循環浴 | -20度から170度 | ¥993,106 | ||
SD15R-30-L11B | 15L | 加熱および冷蔵循環浴 | -30度から170度 | ¥1,210,676 | ||
SD28R-30-L11B | 28L | 加熱および冷蔵循環浴 | -30度から170度 | ¥1,386,987 | ||
SD07H170-L11B | 7L | 温水循環浴 | 周囲温度+10度から170度 | ¥653,027 | ||
SD15H170-L11B | 15L | 温水循環浴 | 周囲温度+10度から170度 | ¥759,761 | ||
SD20H170-L11B | 20L | 温水循環浴 | 周囲温度+10度から170度 | ¥812,283 | ||
SD28H170-L11B | 28L | 温水循環浴 | 周囲温度+10度から170度 | ¥859,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。