POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B MX 7l 冷蔵/暖房 20 ~ 135c ロープロファイル
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
アイテム価格 | 冷蔵循環浴 |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 7リットル(ロープロファイル) |
チャンバーの高さ | 5" |
チャンバーの長さ | 6-3 / 16」 |
チャンバー幅 | 5-19 / 32」 |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | LCD 3.25 " |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
速度 | 1速ポンプ |
温度コントロール | MX(基本) |
温度。 範囲 | -20度から135度 |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度コントロール | 正確さ | アンペアAC | 温度。 範囲 | 容量 | ディスプレイ | 注ぐ速さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD7LR-20-L11B | 標準デジタル | +/- 0.04度C | 標準デジタルAC120V/60Hz | -20度から200度 | 7リットル(ロープロファイル) | LCDタッチパッド3.75 " | 11 bpm | 170度 | ¥1,012,957 | ||
AD7LR-20-L11B | はい | +/- 0.01度C | アドバンストデジタル120VAC / 60 Hz | -20度から200度 | 7リットル(ロープロファイル) | LCDタッチパッド3.75 " | 20.1L /分 | 200度 | ¥1,236,601 | ||
AP7LR-20-L11B | はい | +/- 0.01度C | アドバンストデジタル120VAC / 60 Hz | -20度から200度 | 7リットル(ロープロファイル) | SmartTouchカラーLCD4.3インチ | 20.1L /分 | - | ¥1,518,397 | ||
AD07R-20-L11B | はい | +/- 0.01度C | - | -20度から200度 | 7リットル | LCDタッチパッド3.75 " | 20.1L /分 | 200度 | ¥1,224,242 | ||
AP07R-20-L11B | はい | +/- 0.01度C | 高度なプログラマブル120VAC / 60 Hz | -20度から200度 | 7リットル | SmartTouchカラーLCD4.3インチ | 20.1L /分 | 200度 | ¥1,518,397 | ||
AD07R-40-L11B | はい | +/- 0.01度C | アドバンストデジタル120VAC / 60 Hz | -40度から200度 | 7L | LCDタッチパッド3.75 " | 20.1L /分 | 200度 | ¥1,287,456 | ||
AP07R-40-L11B | はい | +/- 0.01度C | 高度なプログラマブル120VAC / 60 Hz | -40度から200度 | 7リットル | SmartTouchカラーLCD4.3インチ | 20.1L /分 | 200度 | ¥1,588,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。