POLYSCIENCE AP28H200-L11B 加熱サーキュレーター 28 リットル
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
アイテム価格 | 加熱サーキュレータ |
正確さ | +/- 0.01度C |
容量 | 28リットル |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | SmartTouchカラーLCD4.3インチ |
注ぐ速さ | 20.1L /分 |
速度 | 可変速ポンプ |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から200度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ディスプレイ | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP07H200-L11B | 7リットル | 4-3/10 インチ SmartTouch タッチスクリーン | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 高度なプログラム可能な加熱サーキュレータ | ¥1,113,009 | ||
AD15H200-L11B | 15リットル | LCDタッチパッド3.75 " | 20.1L /分 | 加熱サーキュレータ | ¥912,723 | ||
AP15H200-L11B | 15リットル | SmartTouchカラーLCD4.3インチ | 20.1L /分 | 加熱サーキュレータ | ¥1,213,500 | ||
AD20H200-L11B | 20リットル | LCDタッチパッド3.75 " | 20.1L /分 | 加熱サーキュレータ | ¥1,012,749 | ||
AP20H200-L11B | 20リットル | SmartTouchカラーLCD4.3インチ | 20.1L /分 | 加熱サーキュレータ | ¥1,278,009 | ||
AD28H200-L11B | 28リットル | LCDタッチパッド3.75 " | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 加熱サーキュレータ | ¥1,055,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。