PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG バリケードサイン 男性作業用 高さ45インチ
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
アイテム価格 | バリケードサイン |
色 | ホワイト |
高さ | 45 " |
長さ | 3" |
材料 | プラスチック |
パネルの高さ | 24 " |
パネルの長さ | 12 " |
パネル幅 | 1 / 4 " |
収納サイズ長さ | 45 " |
収納サイズ幅 | 13 " |
テープカラー | オレンジ/ブラック |
テープ素材 | エンジニアグレードの反射シート |
重量 | 11ポンド |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 6.99 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 91.95 |
船幅(cm) | 62.48 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 高さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
136-WLGQ2403-OBEG | 36 " | 17ポンド | 25 " | ¥38,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。