入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 7 15 / 16 " |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
シール | バイトン |
サイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | 140度F |
幅(Width) | 4 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
A. 常時閉のユニークな Plast-O-Matic バキューム ブレーカーは、どの方向にも取り付けることができます。 ただし、直立取り付けをお勧めします。 タンクの最高点は、密閉型タンクの設置の場合の取り付け位置である必要があります。
A. 真空ブレーカーは、圧力、温度、化学的適合性の所定の制限内で適切に設置および使用されている場合、開いてパイプラインまたは容器に空気を送り込み、サイホン現象、キャビテーション、または真空を回避します。
A. 壁のコンセントからプラグを外し、掃除機のプラグを抜いたままにし、電源を切って冷まします。 サーマル カットオフ ブレーカーが自動的にリセットされるまで、少なくとも 30 分間待ちます。
モデル | 高さ | 材料 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS200VT-PV | 8.5 " | PVC | 2" | 140度F | 4 7 / 64 " | ¥123,341 | |
VBS300VT-PV | 10.5 " | PVC | 3" | 140度F | 5.5 " | ¥233,694 | |
VBS150VT-PP | 7 15 / 16 " | ポリプロピレン | 1.5 " | 180度F | 4 7 / 64 " | ¥123,247 | |
VBS200VT-PP | 8.5 " | ポリプロピレン | 2" | 180度F | 4 7 / 64 " | ¥166,077 | |
VBS300VT-PP | 10.5 " | ポリプロピレン | 3" | 180度F | 5.5 " | ¥305,634 | |
VBS150EPT-PV | - | - | - | - | - | ¥89,141 | 見積依頼
|
VBS200EPT-PV | - | - | - | - | - | ¥115,105 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。