入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 7 15 / 16 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
シール | バイトン |
サイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | 180度F |
幅(Width) | 4 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 材料 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS150VT-PV | 7 15 / 16 " | PVC | 1.5 " | 140度F | 4 7 / 64 " | ¥110,782 | |
VBS200VT-PV | 8.5 " | PVC | 2" | 140度F | 4 7 / 64 " | ¥133,435 | |
VBS300VT-PV | 10.5 " | PVC | 3" | 140度F | 5.5 " | ¥252,821 | |
VBS200VT-PP | 8.5 " | ポリプロピレン | 2" | 180度F | 4 7 / 64 " | ¥192,828 | |
VBS300VT-PP | 10.5 " | ポリプロピレン | 3" | 180度F | 5.5 " | ¥354,862 | |
VBS150EPT-PV | - | - | - | - | - | ¥89,141 | 見積依頼
|
VBS200EPT-PV | - | - | - | - | - | ¥115,105 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。