入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 10.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
シール | バイトン |
サイズ | 3" |
温度。 範囲 | 180度F |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 材料 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS150VT-PV | 7 15 / 16 " | PVC | 1.5 " | 140度F | 4 7 / 64 " | ¥102,401 | |
VBS200VT-PV | 8.5 " | PVC | 2" | 140度F | 4 7 / 64 " | ¥123,341 | |
VBS300VT-PV | 10.5 " | PVC | 3" | 140度F | 5.5 " | ¥233,694 | |
VBS150VT-PP | 7 15 / 16 " | ポリプロピレン | 1.5 " | 180度F | 4 7 / 64 " | ¥123,247 | |
VBS200VT-PP | 8.5 " | ポリプロピレン | 2" | 180度F | 4 7 / 64 " | ¥166,077 | |
VBS150EPT-PV | - | - | - | - | - | ¥89,141 | 見積依頼
|
VBS200EPT-PV | - | - | - | - | - | ¥115,105 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。