定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PIC ゲージ 6001-2LCD 複合ゲージ ヘビーデューティ 6 インチ 30/0/60 | AG9LMG 20TX38

PIC GAUGES 6001-2LCD 複合ゲージ ヘビーデューティ 6 インチ 30/0/60

在庫あり
アイテム:AG9LMG モデル: 6001-2LCD相互参照:20TX38

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥43,966 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item複合ゲージ
校正証明書いいえ
ケースカラーステンレス鋼
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所ボトム
接続サイズ1 / 2 "
サイズダイヤル6"
ゲージタイプヘビーデューティ
水晶体物質ガラス
動作温度 範囲-30度から180度F
プライマリアプリケーション一般的用途
レンジ30〜0〜60インチHg / Psi
センサー素材ステンレス鋼
最小の卒業1/0.5
ソケット素材ステンレス鋼
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.99
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)20.32
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 1.00%
  • 圧力および真空計タイプ:複合ゲージ
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:いいえ
  • 必要なゲージアダプター : いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズダイヤル水晶体物質動作温度 範囲レンジ最小の卒業ソケット素材接液材料価格
PICゲージ201L-402CC複合ゲージ液体4インチ30/0 / 30psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"プラスチック30度から160度F30〜0〜30インチHg / Psi1/0.5¥11,232
PICゲージ201L-402CD複合ゲージ液体4インチ30/0 / 60psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"プラスチック30度から160度F30〜0〜60インチHg / Psi2/1¥13,134
PICゲージ201L-402CE複合ゲージ液体4インチ30/0 / 100psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"プラスチック30度から160度F30〜0〜100インチHg / Psi5/2¥11,232
PICゲージ4001-2LCB複合ゲージヘビーデューティー4インチ30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"ガラス-30度から180度F30〜0〜15インチHg / Psi0.5/0.2ステンレス鋼ステンレス鋼¥29,658
PICゲージ4001-2LCCコンパウンドゲージヘビーデューティー4インチ30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"ガラス-30度から180度F30〜0〜30インチHg / Psi1/0.5ステンレス鋼ステンレス鋼¥29,658
PICゲージ4001-2LCDコンパウンドゲージヘビーデューティー4インチ30/0 / 60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2液晶4"ガラス-30度から180度F30〜0〜60インチHg / Psi1/0.5ステンレス鋼ステンレス鋼¥29,658
PICゲージ4001-2LCEコンパウンドゲージヘビーデューティー4インチ30/0 / 100psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"ガラス-30度から180度F30〜0〜100インチHg / Psi2/1ステンレス鋼ステンレス鋼¥29,658

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PIC GAUGES 6001-2LCD 複合ゲージ ヘビーデューティ 6 インチ 30/0/60
¥43,966 /単価