入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合ゲージ |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 2 " |
サイズダイヤル | 4" |
で満たす | グリセリン |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | 30度から160度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 30〜0〜100インチHg / Psi |
センサー素材 | 銅 |
最小の卒業 | 5/2 |
ソケット素材 | 銅 |
接液材料 | 銅 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | CN |
モデル | サイズダイヤル | 水晶体物質 | 動作温度 範囲 | レンジ | 最小の卒業 | ソケット素材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-402CC | 4" | プラスチック | 30度から160度F | 30〜0〜30インチHg / Psi | 1/0.5 | 銅 | 銅 | ¥11,232 | |
201L-402CD | 4" | プラスチック | 30度から160度F | 30〜0〜60インチHg / Psi | 2/1 | 銅 | 銅 | ¥13,134 | |
4001-2LCB | 4" | ガラス | -30度から180度F | 30〜0〜15インチHg / Psi | 0.5/0.2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥29,658 | |
4001-2LCC | 4" | ガラス | -30度から180度F | 30〜0〜30インチHg / Psi | 1/0.5 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥29,658 | |
4001-2液晶 | 4" | ガラス | -30度から180度F | 30〜0〜60インチHg / Psi | 1/0.5 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥29,658 | |
4001-2LCE | 4" | ガラス | -30度から180度F | 30〜0〜100インチHg / Psi | 2/1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥29,658 | |
4001-2LCF | 4" | ガラス | -30度から180度F | 30〜0〜160インチHg / Psi | 5/2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥29,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。