定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PICゲージ201L-402F圧力計液体4インチ160psi | AG9LHR 20TV72

PIC GAUGES 201L-402F 圧力計 液体 4 インチ 160 psi

在庫あり
アイテム:AG9LHR モデル:201L-402F相互参照:20TV72

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,251 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
校正証明書いいえ
ケースカラーステンレス鋼
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所ボトム
接続サイズ1 / 2 "
サイズダイヤル4"
で満たすグリセリン
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲30度から160度F
プライマリアプリケーション一般的用途
レンジ0から160へのpsi
センサー素材
最小の卒業2
ソケット素材
接液材料

発送情報:

船の重量(kg) 0.72
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)10.92
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 2-1-2%
  • 圧力計と真空計の種類:圧力計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:はい
  • ゲージ一次範囲番号付き目盛り:20
  • 必要なゲージアダプター : いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデル水晶体物質正確さ校正証明書レンジ最小の卒業ソケット素材ケースカラー接続場所価格
PICゲージ201L-158H圧力計液体充填0〜300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hポリカーボネート+/- 3-2-3%なし0から300へのpsi5のプサイ銅合金シルバー低くなる¥4,224
PICゲージ201L-402R圧力計液体充填| AA8RYA 19RZ19 201L-402Rポリカーボネート+/- 2-1-2%別売り5000のプサイ100のプサイ銅合金シルバー低くなる¥11,251
PICゲージ201L-402B圧力計液体4インチ15psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402Bプラスチック-いいえ0〜150.1ステンレス鋼ボトム¥11,251
PICゲージ201L-402C圧力計液体4インチ30psi | AG9LHK 20TV66 201L-402Cプラスチック-いいえ0〜300.5ステンレス鋼ボトム¥11,251
PICゲージ201L-402D圧力計液体4インチ60psi | AG9LHP 20TV70 201L-402Dプラスチック-いいえ0〜601ステンレス鋼ボトム¥11,251
PICゲージ201L-402E圧力計液体4インチ100psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402Eプラスチック-いいえ0〜1002ステンレス鋼ボトム¥11,251
PICゲージ201L-402G圧力計液体4インチ200psi | AG9LHT 20TV73 201L-402Gプラスチック-いいえ0〜2005ステンレス鋼ボトム¥11,251

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PIC GAUGES 201L-402F 圧力計 液体 4 インチ 160 psi
¥11,251 /単価