入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲン電球 |
平均電球寿命 | 2000時間 |
基底型 | 2ピン(GU5.3) |
電球ハウジング | 金属 |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプの色温度 | 3200K |
ランプ径 | 2" |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプの種類 | ハロゲン |
配光 | 調節可能 |
光出力 | 3000〜3999K、ウォームホワイト |
ルーメン | 520 |
最大全体の長さ | 1.75 " |
全体的なランプ形状 | MR |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
タイプ | 反射鏡 |
電圧 | 120 |
出力 | 35 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。