PHILIPS ADVANCE ISB021612E-120V蛍光バラスト、電子、120〜277 VAC、インスタントスタートタイプ
アイテム: CF6PPW
モデル: ISB021612E-120V
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | CFLバラスト |
プロダクト | モデル | 開始タイプ | バラストファミリー | バラストタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 入力ワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ-2Q26-M2-LD-K | プログラムされた | マーク10(R) | 電子調光 | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 16 | 5" | ¥25,825 | ||
REZ-1T42-M2-LD-K | プログラムされた | マーク10(R) | 電子調光 | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 8 | 5" | ¥24,254 | ||
ICF-2S13-H1-LD-K | 急速な | SmartMate(R) | エレクトロニック | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 29 | 4 1 / 5 " | ¥8,863 | ||
ICF-2S18-H1-LD-K | 急速な | SmartMate(R) | エレクトロニック | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 18 | 4 1 / 5 " | ¥8,593 | ||
ICF-2S26-H1-LD-K | 急速な | SmartMate(R) | エレクトロニック | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 54 | 4 1 / 5 " | ¥9,046 | ||
ICF-2S42-M2-LD-K | 急速な | SmartMate(R) | エレクトロニック | 120/277 | 3" | 1 3 / 10 " | 93 | 4 1 / 5 " | ¥11,241 | ||
ASB062024BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。