入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CFLバラスト |
バラストファミリー | SmartMate(R) |
バラストタイプ | エレクトロニック |
基底型 | 4ピン |
寸法リファレンス | A38 |
高さ | 1" |
入力ワット | 18 |
長さ | 4 1 / 5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | 0度F |
ランプの数 | 1 or 2 |
開始タイプ | 急速な |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 2 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 開始タイプ | バラストファミリー | バラストタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 入力ワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ-2Q26-M2-LD-K | プログラムされた | マーク10(R) | 電子調光 | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 16 | 5" | ¥25,825 | ||
REZ-1T42-M2-LD-K | プログラムされた | マーク10(R) | 電子調光 | 120 | 3" | 1 5 / 16 " | 8 | 5" | ¥24,254 | ||
ICF-2S13-H1-LD-K | 急速な | SmartMate(R) | エレクトロニック | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 29 | 4 1 / 5 " | ¥8,863 | ||
ICF-2S26-H1-LD-K | 急速な | SmartMate(R) | エレクトロニック | 120/277 | 2 2 / 5 " | 1" | 54 | 4 1 / 5 " | ¥9,046 | ||
ICF-2S42-M2-LD-K | 急速な | SmartMate(R) | エレクトロニック | 120/277 | 3" | 1 3 / 10 " | 93 | 4 1 / 5 " | ¥11,241 | ||
ASB062024BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
GEL2P32RHTP35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。