入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.48 |
バラスト係数 | 0.85 |
バラストファミリー | オプタニウム(R) |
高さ | 1.187 " |
入力ワット | 58 |
ランプの種類 | T8ランプ |
長さ | 9.5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | 0度F |
F17T8ランプの数 | 1 or 2 |
F25T8ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8(28W)ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8(30W)ランプの数 | 1 or 2 |
F32T8Uランプの数 | 1 or 2 |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.98 |
開始タイプ | プログラムされた |
全高調波歪み | 10%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
配線タイプ | 並列シミュレーションの設定 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最小開始温度 | アンペアAC | バラストファミリー | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOP-2PSP32-LW-N | 0度F | 0.4 | オプタニウム(R) | 2 | 0.99 | プログラムされた | 120/277 | 1 11 / 16 " | ¥6,715 | ||
IOP-2p32-hl-n | -20度F | 0.62〜0.26 | Optanium(R)IOP | 1 or 2 | 0.98を超える | インスタント | 120/277 | 1 11 / 16 " | ¥6,755 | ||
IOP-3p32-hl-n | -20度F | 0.91〜0.39 | Optanium(R)IOP | 3 | 0.98を超える | インスタント | 120/277 | 1 11 / 16 " | ¥7,858 | ||
ICN-3P32-N | 0度F | 0.71〜0.31 | Centium(TM) | 3 | 0.98を超える | インスタント | 120/277 | 1 11 / 16 " | ¥4,859 | ||
ICN-4P32-N | 0度F | 0.94〜0.41 | Centium(TM) | 4 | 0.98を超える | インスタント | 120/277 | 1 11 / 16 " | ¥7,018 | ||
IOP-2P59-N | 32度F | 0.91〜0.39 | オプタニウム(R) | 2 | 0.98を超える | インスタント | 120/277 | 1 11 / 16 " | ¥7,590 | ||
ICN-2P32-N | 0度F | 0.50〜0.21 | Centium(TM) | 1 or 2 | 0.98を超える | インスタント | 120/277 | 1 5 / 16 " | ¥5,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。