入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ |
エージェンシーコンプライアンス | UL |
アンプ | 12A |
ボディ材質 | ABS |
制御範囲 | 調節可能 |
コード長 | 4ft。 |
フロート径 | 4.5 |
フロートの長さ | 12 |
フロート素材 | ポリプロピレン |
高さ | 12 " |
長さ | 4.5 " |
最大液体温度 | 104度F |
取り付けブラケットの材質 | 陽極酸化アルミニウム |
マウント | ホースクランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 |
ステム素材 | ポリプロピレン |
スイッチタイプ | 固体の状態 |
テザーの長さ最小-最大(に。) | 12 " |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 4.5 " |
針金ゲージ | 18 |
リード線 | sjow |
船の重量(kg) | 1.28 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。