PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C33 サンプ/バッテリーバックアップシステム 9 アンペアバックアップ
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
アイテム価格 | サンプ/バッテリーバックアップコンビネーションシステム |
12VDCバッテリー充電器 | 13アンプ |
アンプ | 4 |
ベース材料 | 非腐食性のポリプロ。 ストレーナー(プライマリー)ABS(セカンダリー) |
コード長 | 10(プライマリ); 7 1/2(セカンダリ) |
NPTの排出 | 1-1 / 2インチ |
デューティ | 連続(プライマリ); 断続的(二次) |
水のGPH @ 0フィート頭の | 3900(プライマリ); 4000(セカンダリ) |
水のGPH @ 10フィート頭の | 3000(プライマリ); 2400(セカンダリ) |
水のGPH @ 15フィート頭の | 2520(プライマリ)600(セカンダリ) |
水のGPH @ 5フィート頭の | 3540(プライマリ); 3100(セカンダリ) |
高さ | 22.25 " |
住まい | 鋳鉄ステンレス鋼(一次); ABS(セカンダリ) |
住宅資材 | 鋳鉄ステンレス鋼(一次); ABS(セカンダリ) |
HP | 1/3 |
インペラ材質 | ポリカーボネート |
長さ | 11 " |
最大直径固体 | 1/8 |
マックス。 フロー | 4000 |
最大頭 | 17 |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104 F |
メカニカルシール | 良いです |
最小サンプピット径 | 11インチ |
モータータイプ | PSC(プライマリ); ブラシタイプDC(セカンダリ) |
オフポイント | フロートが落ちてから10秒後、通常はピットが空になります(プライマリ)30秒(セカンダリ) |
オンポイント | 9 1/2(プライマリ); 11 1/2(セカンダリ) |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | デュアルカーボンセラミック(プライマリ); ルロン(二次) |
スイッチタイプ | ケージド自動デュアルフロート |
トップ材質 | 鋳鉄(一次); ABS(セカンダリ) |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 22.92 |
船高(cm) | 65.79 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 最大頭 | アンプ | ベース材料 | モータータイプ | トップ材質 | 幅(Width) | 住まい | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-C22 | 16 | 3.8 | クロムメッキ鋼 (一次); ABS(セカンダリ) | PSC(一次)ブラシタイプDC(二次) | 鋳造アルミニウム(一次); ABS(セカンダリ) | 8.875 " | 鋳鉄、鋳造アルミニウム(一次); ABS(セカンダリ) | 鋳鉄、鋳造アルミニウム(一次); ABS(セカンダリ) | ¥211,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。