入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | セラミック |
バッキング材 | グラスファイバー |
バッキングウェイト | 消耗品 |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | ラジアル |
グレード | プレミアム |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 専門 |
UPC | 097758673815 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | バッキング材 | 取付穴サイズ | 取り付けサイズ | バッキングウェイト | ディスク径 | ディスクの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67192 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥4,747 | ||
67339 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥4,932 | ||
67196 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 5" | ラジアル | ¥5,627 | ||
67343 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 7 / 8 " | 消耗品 | 5" | ラジアル | ¥5,729 | ||
67212 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 5 / 8-11 | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥5,408 | ||
67359 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 5 / 8-11 | 消耗品 | 4.5 " | ラジアル | ¥5,837 | ||
67216 | 13,300 | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | - | 5 / 8-11 | 消耗品 | 5" | ラジアル | ¥6,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。