コンビディスク
粗加工、表面シボ加工、裏面鏡面研磨が可能です。 これらは、圧縮空気/アングルハンドピース/電気アングルグラインダーを備えたフレキシブルシャフトドライブ上のアーバーまたは研磨ディスクホルダーとともに使用されます。 ユーザーの利便性を考慮して素早い工具交換が可能で、滑り、固着、外れによる操作の中断を防ぎます。
200 年以上の経験を持つ PFERD は、化学処理、航空宇宙、建設、自動車、鉄鋼産業に最適な表面処理および材料切削工具を製造してきました。 続きを読む
PFERD Toolsカタログには、カットオフ&砥石、フラップディスク、ファイル、工業用パワーブラシ、研磨マンドレル、ロータリーカッター、ホールソー、ステップドリルビット、仕上げ石が含まれています。 PFERD フラップディスク 金属表面の研削と仕上げだけでなく、バリ取り、錆の除去、溶接線のブレンディングにも最適です。 これらのフラップ ディスクは、酸化アルミニウム / ジルコニア アルミナ / セラミック研磨グラスファイバーの裏地を備えているため、研削中にディスクが砕けません。 粒度は 40 / 60 ミクロン、最大速度定格は 13300 rpm です。 ディスク直径は 4.5、5、6、7 インチからお選びいただけます。 ブランドの 車体ファイル 平ら/凸/凹面を研磨するように設計されており、滑らかで傷のない仕上がりを提供します。 これらのもつれたPFERDファイルは、ファイルホルダーを必要としません。 同社はまた、調整可能なファイルホルダーで使用するためのXNUMXつの取り付け穴を備えたフラットカーボディファイルも提供しています。
PFERD ツールの MPN は、同等の Norton Abrasives モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のPFERDツール研磨製品が利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
PFERD ツールのフラップ ディスクは、2 ~ 7 インチの範囲のディスク直径と 8600 ~ 19100 rpm の動作速度で利用できます。 サイズが小さいため、輸送中に製品によっては破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるため、航空便ではなく宅配便で配送されます。
ハードホイールとファイバーディスクでそれぞれ粗研削と仕上げの2段階のプロセス。 高い除去率が可能で、静かな操作でユーザーに快適さを提供します。 研削中の制御が簡単で...続きを見る
粗加工、表面シボ加工、裏面鏡面研磨が可能です。 これらは、圧縮空気/アングルハンドピース/電気アングルグラインダーを備えたフレキシブルシャフトドライブ上のアーバーまたは研磨ディスクホルダーとともに使用されます。 ユーザーの利便性を考慮して素早い工具交換が可能で、滑り、固着、外れによる操作の中断を防ぎます。
フラップディスクは、仕上げ、研削、溶接、機械加工、産業メンテナンス、農業および食品製造の用途で金属を成形および適合させます。 それらは、完成した外観のために特定の金属を形作るために、緻密に層状にされた研磨布フラップを持っています。
フラップディスクと砥粒は、36〜120の範囲のグリットサイズを備えています。値が小さいほど、グリットが大きく粗いことを示し、値が大きいほど、グリットが小さく、細かいことを示します。