定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PFERD67220フラップディスクグラスファイバー6インチ径10rpm | AH200ETB 8NG38

PFERD 67220 フラップディスク グラスファイバー 直径 6 インチ 10 200 rpm

在庫あり
アイテム: AH8ETB モデル:67220相互参照:38NG72

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,780 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフラップディスク
研磨材ジルコニアアルミナ
バッキング材ファイバ
バッキングウェイトX
ディスク径6"
ディスクの種類ラジアル
グレード粗い
グリット40
マックス。 RPM10,200
取付穴サイズ5 / 8」-11

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)24.77
船の長さ(cm)15.88
船幅(cm)13.34
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキング材取付穴サイズ価格
PFERD 67200 フラップディスク粗目 6 インチ直径 10200 rpm | AH8ETA 38NG71 67200グラスファイバー7 / 8 "¥5,459
PFERD 67347 フラップ ディスク グラスファイバー 直径 6 インチ | AH8ETC 38NG73 67347ファイバ7 / 8 "¥5,612
PFERD67367フラップディスク粗い10200rpm | AH8ETE 38NG75 67367グラスファイバー5 / 8」-11¥6,321

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PFERD 67220 フラップディスク グラスファイバー 直径 6 インチ 10 200 rpm
¥6,780 /単価