PETERSEN PRODUCTS 939-1240-144 発射シリンダー、フランジサイズ 24 インチ、長さ 144 インチ
アイテム: CF2YLL
モデル:939-1240-144
¥3,199,755 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シリンダー |
直径 | 24 " |
長さ | 144 " |
材料 | 鋼 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
939-1030-12 | 3" | 12 " | ¥102,463 | 見積依頼
| |
939-1030-24 | 3" | 24 " | ¥119,540 | 見積依頼
| |
939-1040-12 | 4" | 12 " | ¥111,659 | 見積依頼
| |
939-1040-24 | 4" | 24 " | ¥126,109 | 見積依頼
| |
939-1040-36 | 4" | 36 " | ¥150,280 | ||
939-1060-24 | 6" | 24 " | ¥157,636 | 見積依頼
| |
939-1060-48 | 6" | 48 " | ¥187,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。