入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リキッドラインフィルタードライヤー |
接続 | はんだ |
接続サイズ | 3 / 8 " |
カットアウト長さ(インチ) | 4-1/2 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 1 / 16 " |
製品説明 | 75/25乾燥剤ブレンド |
R-22容量(トン) | 5 |
タイプ | 鋼 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 製品説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | SAEフレア | 5 / 8 " | 10.187 " | 100%モレキュラーシーブ | 鋼 | ¥22,773 | ||
165 | SAEフレア | 5 / 8 " | 6 5 / 16 " | 75/25乾燥剤ブレンド | 鋼 | ¥10,376 | ||
165S | はんだ | 5 / 8 " | 6 5 / 16 " | 75/25乾燥剤ブレンド | 鋼 | ¥8,701 | ||
307S | はんだ | 7 / 8 " | - | 100%モレキュラーシーブ | 鋼 | ¥15,725 | ||
032 | SAEフレア | 1 / 4 " | 4.125 " | 100%モレキュラーシーブ | 鋼 | ¥4,513 | ||
084 | SAEフレア | 1 / 2 " | 6 5 / 16 " | 75/25乾燥剤ブレンド | 鋼 | ¥8,036 | ||
LLD164 | SAEフレア | 1 / 2 " | 7" | 75/25乾燥剤ブレンド | 鋼 | ¥9,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。