PETERSEN PRODUCTS 936-2100-5024 水吸引ホース、直径 1 インチ、長さ 24 フィート、90 Psi
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
アイテム価格 | 水吸引ホース |
内部径 | 1" |
長さ | 24 ' |
材料 | EPDM |
外径 | 1-1 / 4」 |
圧力 | 90 psi |
温度評価 | 130度F |
船の重量(kg) | 5.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
936-2150-6024 | 1-1 / 2」 | PVC | 100 PSI | ¥100,887 | ||
936-2150-6024HP | - | - | - | ¥158,424 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。