入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストプラグ |
ボディ材質 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
マックス。 温度 | 32-200度F / -20-140度F |
プローブ径 | 1 / 8 " |
サイズ | 1 / 4 " |
ストラップの色 | 青 |
バルブ材質 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 0.23 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | マックス。 温度 | プローブ径 | サイズ | ストラップの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311-100 | 真鍮 | 32-200度F / -20-140度F | 1 / 8 " | 1/4 "オス | 青 | ¥3,184 | ||
311-100-B | 真鍮 | - | 1 / 8 " | 1/4 "オス | レッド | ¥2,911 | ||
311-100-XL | 真鍮 | 32-200度F / -20-140度F | 1 / 8 " | 1/4 "オス | 青 | ¥5,223 | ||
311-110 | 真鍮 | 32-275度F / -20-140度F | 1 / 8 " | 1/4 "オス | イエロー | ¥3,184 | ||
311-110-XL | 真鍮 | 32-275度F / -20-140度F | 1 / 8 " | 1/4 "オス | イエロー | ¥5,223 | ||
311-125-00 | 真鍮 | 32-200度F / -20-140度F | 1 / 16 " | 1/8 "オス | 青 | ¥4,435 | ||
311-300 | 真鍮 | 32-200度F / -20-140度F | 1 / 8 " | 3/8 "オス | 青 | ¥6,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。