PETERSEN PRODUCTS 151-3180-PSTD パイププラグ、機械式、ハイリフトフランジ溶接テスト、SCH STD、18 インチサイズ

在庫あり
アイテム: CF3BMD モデル:151-3180-PSTD

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥4,021,303 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パイププラグ
ボディ材質
フランジサイズ18 "
マックス。 圧力1125 psi
マックス。 温度176度F
最小直径16.75 "
全体の長さ(Overall Length)20-11 / 16」
パイプタイプSch Std
シール長4-5 / 8」
シール材ポリウレタン

発送情報:

船の重量(kg) 295.2
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)パイプタイプ価格
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P10パイププラグ、機械式、高リフトフランジ溶接テスト、SCH 10、0.75インチサイズ| CF3AZJ 151-1007-P10-SCH10¥237,242
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P160パイププラグ、機械式、高リフトフランジ溶接テスト、SCH 160、0.75インチサイズ| CF3AZK 151-1007-P160-SCH160¥237,242
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P40パイププラグ、機械式、高リフトフランジ溶接テスト、SCH 40、0.75インチサイズ| CF3AZL 151-1007-P40-SCH40¥237,242
PETERSEN PRODUCTS 151-1007-P80パイププラグ、機械式、高リフトフランジ溶接テスト、SCH 80、0.75インチサイズ| CF3AZM 151-1007-P80-SCH80¥237,242
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P10パイププラグ、機械式、高リフトフランジ溶接テスト、SCH 10、1インチサイズ| CF3AZN 151-1010-P10-SCH10¥239,607
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P160パイププラグ、機械式、高リフトフランジ溶接テスト、SCH 160、1インチサイズ| CF3AZP 151-1010-P160-SCH160¥239,607
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P40パイププラグ、機械式、高リフトフランジ溶接テスト、SCH 40、1インチサイズ| CF3AZQ 151-1010-P40-SCH40¥239,607

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PETERSEN PRODUCTS 151-3180-PSTD パイププラグ、機械式、ハイリフトフランジ溶接テスト、SCH STD、18 インチサイズ
¥4,021,303 /単価