入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | アルミニウム |
バイパス | 3/8 "オス |
マックス 直径 | 3.75 " |
最大頭 | 462フィート |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
最小直径 | 3.562 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
シール長 | 2" |
シール材 | ニトリル |
船の重量(kg) | 1.35 |
原産国 | US |
モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 公称寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145-9024 | 2.625 " | 462フィート | 200のプサイ | - | 4.5 " | ¥123,713 | |
145-9026 | 2.812 " | 462フィート | 200のプサイ | - | 4.5 " | ¥132,120 | |
145-9028 | 3" | 462フィート | 200のプサイ | - | 4.5 " | ¥140,790 | |
145-9030 | 3.188 " | 462フィート | 200のプサイ | - | 4.5 " | ¥148,703 | |
145-9031 | 3.375 " | 462フィート | 200のプサイ | - | 4.5 " | ¥157,110 | |
145-9033 | 3.562 " | 462フィート | 200のプサイ | - | 4.5 " | ¥166,043 | |
145-9037 | 4.125 " | 462フィート | 200のプサイ | 4 "Sch 40、Sch 80 | 2.16 " | ¥192,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。