入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | ABS |
マックス 直径 | 2.17 " |
最大頭 | 40フィート |
マックス。 圧力 | 17のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
最小直径 | 1.9 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 1.87 " |
シール材 | 天然ゴム |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | US |
モデル | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
143-9030-J | 3.1 " | 17のプサイ | 2.5 " | ¥3,221 | |
143-9040-J | 4.06 " | 17のプサイ | 2.5 " | ¥3,910 | |
143-9080-J | 8.03 " | 17のプサイ | 3.75 " | ¥13,924 | |
143-9060 | 6.08 " | 17.3 PSI | 3.75 " | ¥8,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。