入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
マックス 直径 | 1.02 " |
最大頭 | 92フィート |
マックス。 圧力 | 40のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
最小直径 | 0.86 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 2.18 " |
シール材 | 天然ゴム |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143-5004 | 0.43 " | 428フィート | 185のプサイ | 1.87 " | ¥2,596 | ||
143-5005 | 0.56 " | 415 F | 180のプサイ | 1.87 " | ¥2,596 | ||
143-5007 | 0.87 " | 415フィート | 180のプサイ | 2.06 " | ¥2,596 | ||
143-5012 | 1.43 " | 258フィート | 112 psi | 2.06 " | ¥3,121 | ||
143-5015 | 1.53 " | 203フィート | 88 psi | 1.87 " | ¥3,384 | ||
143-5020 | 2.06 " | 258フィート | 112 psi | 2.63 " | ¥4,435 | ||
143-5025 | 2.78 " | 166フィート | 72のプサイ | 2.75 " | ¥5,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。