入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
最大頭 | 2フィート |
マックス。 圧力 | 1のプサイ |
マックス。 温度 | 110度F |
公称パイプサイズ(インチ) | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 3.19 " |
シール材 | ニトリル |
船の重量(kg) | 0.9 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大頭 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143-3015 | 5フィート | 2のプサイ | 125度F | 2.56 " | ¥1,789 | ||
143-3020 | 5フィート | 2のプサイ | 125度F | 2.62 " | ¥1,852 | ||
143-3030 | 5フィート | 2のプサイ | 125度F | 2.64 " | ¥2,323 | ||
143-3040 | 5フィート | 2のプサイ | 125度F | 3.25 " | ¥2,651 | ||
143-3050 | 2フィート | 1のプサイ | 125度F | 3.55 " | ¥4,172 | ||
143-3060 | 2フィート | 1のプサイ | 125度F | 3.19 " | ¥4,698 | ||
143-3015-C | 5フィート | 2のプサイ | 110度F | 2.56 " | ¥4,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。