定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PETERSEN PRODUCTS 143-2225-SN パイププラグ、機械式、六角ナット、直径 2-1/4 インチ、ゴム

在庫あり
アイテム:CF3ACY モデル:143-2225-SN

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,740 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パイププラグ
ボディ材質ステンレス鋼
フランジ径3.09 "
マックス 直径2.46 "
マックス。 圧力10のプサイ
最小直径2.22 "
公称パイプサイズ(インチ)2.25 "
全体の長さ(Overall Length)2.93 "
シール長2"
シール材ネオプレン

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質フランジ径マックス 直径マックス。 圧力全体の長さ(Overall Length)シール材価格
PETERSEN PRODUCTS 143-2019-T パイププラグ、機械式、サムナット、直径 3/16 インチ、ゴム | CF2ZYG 143-2019-Tアルミニウム0.19 "0.21 "15のプサイ1.38 "ネオプレン¥4,172
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T パイププラグ、機械式、サムナット、直径 1/4 インチ、ゴム | CF2ZYH 143-2025-Tアルミニウム0.22 "0.26 "15のプサイ1.35 "ネオプレン¥4,172
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 パイププラグ、機械式、サムナット、パイプ直径 0.25 インチ、ゴム | CF2ZYJ 143-2025-T1アルミニウム0.22 "0.26 "15のプサイ1.10 "ネオプレン¥4,172
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W パイププラグ、機械式、マイクロウィングナット、直径 1/4 インチ、ゴム | CF2ZYK 143-2025-Wアルミニウム0.22 "0.26 "15のプサイ0.94 "ネオプレン¥5,223
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W1 パイププラグ、機械式、マイクロウィングナット、直径 3/16 インチ、ゴム | CF2ZYL 143-2025-W1アルミニウム0.22 "0.21 "15のプサイ0.71 "ネオプレン¥5,223
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T パイププラグ、機械式、サムナット、直径 5/16 インチ、ゴム | CF2ZYM 143-2031-Tアルミニウム0.3 "0.34 "15のプサイ1.32 "ネオプレン¥4,172
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T1 パイププラグ、機械式、サムナット、直径 5/16 インチ、最大 15 Psi、ゴム | CF2ZYN 143-2031-T1アルミニウム0.3 "0.34 "15のプサイ1.07 "ネオプレン¥4,172

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PETERSEN PRODUCTS 143-2225-SN パイププラグ、機械式、六角ナット、直径 2-1/4 インチ、ゴム
¥10,740 /単価